MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWF50)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWF50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ジャバラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38473268MBWF50-25Z25(-) エアクッション(-) なし
18,040
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473277MBWF50-30Z30(-) エアクッション(-) なし
18,810
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473286MBWF50-50Z50(-) エアクッション(-) なし
18,810
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473295MBWF50-75Z75(-) エアクッション(-) なし
19,580
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473304MBWF50-100Z100(-) エアクッション(-) なし
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473313MBWF50-150Z150(-) エアクッション(-) なし
21,890
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473322MBWF50-150NZ150(N) ラバークッション(-) なし
21,890
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473338MBWF50-175Z175(-) エアクッション(-) なし
22,660
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473347MBWF50-200NZ200(N) ラバークッション(-) なし
23,430
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473356MBWF50-200Z200(-) エアクッション(-) なし
23,430
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473365MBWF50-125Z-XC5125(-) エアクッション(-) なし
25,630
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473374MBWF50-150Z-XC5150(-) エアクッション(-) なし
26,400
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473383MBWF50-450Z-XB6450(-) エアクッション(-) なし
39,220
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473392MBWF50-500KZ500(-) エアクッション(K) 耐熱ターポリン (片側)
44,170
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする