MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWL32)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWL32) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38473636 MBWL32-25Z
CADデータダウンロード
25
14,740
13,980
15,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
38473645 MBWL32-50Z
CADデータダウンロード
50
15,070
14,980
16,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
38473654 MBWL32-75Z
CADデータダウンロード
75
15,400
14,980
16,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
38473663 MBWL32-100Z
CADデータダウンロード
100
15,730
14,980
16,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
38473672 MBWL32-120Z
CADデータダウンロード
120
16,060
15,980
17,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
38473688 MBWL32-125Z
CADデータダウンロード
125
16,060
15,980
17,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
38473697 MBWL32-350Z
CADデータダウンロード
350
19,030
17,980
19,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする