MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWT100)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWT100) SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38474047 MBWT100-110Z
CADデータダウンロード
110
36,740
33,980
37,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474056 MBWT100-175Z
CADデータダウンロード
175
39,160
36,980
40,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474065 MBWT100-250Z
CADデータダウンロード
250
42,790
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする