MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWT50)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWT50) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38474117 MBWT50-25Z
CADデータダウンロード
25
19,580
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474126 MBWT50-40Z
CADデータダウンロード
40
20,350
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474135 MBWT50-50Z
CADデータダウンロード
50
20,350
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474144 MBWT50-75Z
CADデータダウンロード
75
21,120
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474153 MBWT50-100Z
CADデータダウンロード
100
21,890
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474162 MBWT50-85Z
CADデータダウンロード
85
21,890
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474178 MBWT50-150Z
CADデータダウンロード
150
23,430
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474187 MBWT50-175Z
CADデータダウンロード
175
24,200
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474196 MBWT50-450Z
CADデータダウンロード
450
32,670
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする