MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWT63)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWT63) SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動両ロッド ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38474205 MBWT63-25Z
CADデータダウンロード
25 (-) エアクッション
23,710
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474214 MBWT63-75Z
CADデータダウンロード
75 (-) エアクッション
25,250
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474223 MBWT63-100Z
CADデータダウンロード
100 (-) エアクッション
26,020
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474232 MBWT63-100NZ
CADデータダウンロード
100 (N) ラバークッション
26,020
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474248 MBWT63-155Z
CADデータダウンロード
155 (-) エアクッション
28,330
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474257 MBWT63-100NZ-XC4
CADデータダウンロード
100 (N) ラバークッション
28,930
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474266 MBWT63-500Z
CADデータダウンロード
500 (-) エアクッション
38,340
35,980
39,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする