曜日別特売

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1C125)

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1C125) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38517228MDB1C125-50Z-M9BWZ50
43,620
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38517246MDB1C125-125Z-M9PWL125
45,760
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38517264MDB1C125-200Z-M9BW200
47,910
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38517282MDB1C125-250Z-M9BW250
49,780
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38517307MDB1C125-400Z400
50,270
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38517325MDB1C125-350Z-M9N350
53,190
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする