SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-1150Z)
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
1150
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38576107
MDBB100-1150Z
CADデータダウンロード
100
1150
(-) オートスイッチなし
¥
72,930
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38576125
MDBB100-1150Z-M9B
CADデータダウンロード
100
1150
M9B
¥
78,540
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください