SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-1700Z)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1700
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38578995
MDBB100-1700Z
CADデータダウンロード
¥
93,500
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38579013
MDBB100-1700Z-M9B-XC4
CADデータダウンロード
¥
100,760
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200