SMC
MD Series(MDBB100-350+25Z)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
350
ストロークB(mm)
25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38583755
MDBB100-350+25Z-XC10
CADデータダウンロード
¥
70,680
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38583764
MDBB100-350+25Z-M9BL-XC10
CADデータダウンロード
¥
76,070
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください