SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-525Z)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
525
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38585557
MDBB100-525Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
44,060
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38585566
MDBB100-525Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
48,130
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38585575
MDBB100-525Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
50,330
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください