SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-100JZ)
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38588743
MDBB32-100JZ
CADデータダウンロード
32
100
(-) オートスイッチなし
¥
16,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38588752
MDBB32-100JZ-M9B
CADデータダウンロード
32
100
M9B
¥
22,330
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38588768
MDBB32-100JZ-M9BL
CADデータダウンロード
32
100
M9B
¥
22,990
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください