MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-30Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-30Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38593826 MDBB32-30Z
CADデータダウンロード
11,550
9,998
10,998 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38593835 MDBB32-30Z-W
CADデータダウンロード
12,380
10,980
12,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38593844 MDBB32-30Z-A93LS
CADデータダウンロード
13,700
12,980
14,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38593853 MDBB32-30Z-A93L
CADデータダウンロード
16,170
15,980
17,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38593862 MDBB32-30Z-XC22
CADデータダウンロード
16,500
15,980
17,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38593878 MDBB32-30Z-M9B
CADデータダウンロード
17,710
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38593887 MDBB32-30Z-M9BW
CADデータダウンロード
18,260
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38593896 MDBB32-30Z-A54
CADデータダウンロード
19,360
17,980
19,778 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする