SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-430Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
430
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38609646
MDBB40-430Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
17,160
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38609655
MDBB40-430Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
21,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38609664
MDBB40-430Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください