曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-710Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-710Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)710クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38613602MDBB40-710Z-(-) オートスイッチなし
21,12019,980
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38613618MDBB40-710Z-A93L-A93
25,74024,980
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38613627MDBB40-710Z-A54L-A54
29,59027,980
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51294576MDBB40-710Z【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(-) オートスイッチなし
19,20017,900
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする