SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-780Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
780
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38614634
MDBB40-780Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38614643
MDBB40-780Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38614652
MDBB40-780Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
28,160
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38614668
MDBB40-780Z-A54L
CADデータダウンロード
A54
¥
30,250
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください