SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-1400Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1400
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38618527
MDBB50-1400Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
52,360
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38618536
MDBB50-1400Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
56,760
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38618545
MDBB50-1400Z-A54L
CADデータダウンロード
A54
¥
60,610
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38618554
MDBB50-1400Z-A59WL
CADデータダウンロード
A59W
¥
61,380
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください