SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-200KZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(K) 耐熱タ-ポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38620584
MDBB50-200KZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
26,950
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38620593
MDBB50-200KZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
30,690
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38620602
MDBB50-200KZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
34,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください