SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-600KZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
600
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(K) 耐熱タ-ポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38627898
MDBB50-600KZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
42,790
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38627907
MDBB50-600KZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
49,390
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38627916
MDBB50-600KZ-W-A54L
CADデータダウンロード
A54
¥
53,620
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください