MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-750Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-750Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)750クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38629456MDBB50-750Z(-) オートスイッチなし
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38629465MDBB50-750Z-A93LA93
37,790
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38629474MDBB50-750Z-M9BM9B
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38629483MDBB50-750Z-M9BMM9B
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38629492MDBB50-750Z-M9BWM9BW
39,880
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38629508MDBB50-750Z-M9BLM9B
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38629517MDBB50-750Z-M9BWLM9BW
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38629526MDBB50-750Z-M9BZM9B
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38629535MDBB50-750Z-A54LA54
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38629544MDBB50-750Z-M9BALM9BA
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする