SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-790Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
790
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38630192
MDBB50-790Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
34,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38630208
MDBB50-790Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
39,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください