SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-670Z)
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
670
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38644716
MDBB63-670Z
CADデータダウンロード
63
670
(-) オートスイッチなし
¥
35,370
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38644725
MDBB63-670Z-M9P
CADデータダウンロード
63
670
M9P
¥
41,470
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38644734
MDBB63-670Z-W-A93L
CADデータダウンロード
63
670
A93
¥
42,290
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください