SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-175NZ)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38650474
MDBB80-175NZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
25,330
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38650483
MDBB80-175NZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
31,130
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください