SMC
MD Series(MDBB80-50AZ)
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38655837
MDBB80-50AZ-XC8
CADデータダウンロード
¥
30,550
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38655846
MDBB80-50AZ-M9BL-XC8
CADデータダウンロード
¥
37,020
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください