SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-70Z)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38657702
MDBB80-70Z
CADデータダウンロード
¥
22,470
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38657718
MDBB80-70Z-XC4
CADデータダウンロード
¥
24,120
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38657727
MDBB80-70Z-A93LS
CADデータダウンロード
¥
24,260
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38657736
MDBB80-70Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
26,730
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください