SMC
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB50TN)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ジャバラ
なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(-)なし
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38666005
MDBBB50TN-75-RN
CADデータダウンロード
75
(TN) NPT
¥
22,610
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38666014
MDBBB50TN-300-HN
CADデータダウンロード
300
(TN) NPT
¥
28,050
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38666023
MDBBB50TN-625-HL
625
(TN)NPT
¥
37,070
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください