MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBG32)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBG32) - SMC
ジャバラ
なし
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポートねじの種類
オートスイッチ追記号
オートスイッチ種類
24種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ポートねじの種類
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38685718MDBBG32-50-HN3250(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685727MDBBG32-50-HL3250(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥17,490
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685736MDBBG32-125-RN32125(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685745MDBBG32-175-RN32175(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685754MDBBG32-150-RL32150(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685763MDBBG32-200-HL32200(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥19,140
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685772MDBBG32-250-HN32250(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685788MDBBG32-275-HN32275(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥19,860
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685797MDBBG32-350-RL32350(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥20,790
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685806MDBBG32-470-HN32470(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥22,060
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685815MDBBG32-25-HL-Z73L3225(-)RcD-Z73L(-)2ヶ付
¥22,720
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685824MDBBG32-50-HL-Z73L3250(-)RcD-Z73L(-)2ヶ付
¥22,990
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685833MDBBG32-50-RN-M9BV3250(-)RcD-M9BV(-)2ヶ付
¥24,150
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685842MDBBG32-350-HL-A9332350(-) RcD-A93(-) 2ヶ付
¥24,750
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685858MDBBG32-200-RN-M9BL32200(-) RcD-M9BL(-) 2ヶ付
¥25,580
¥23,980
¥26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685867MDBBG32-125-RL-M9BWL32125(-) RcD-M9BWL(-) 2ヶ付
¥25,690
¥23,980
¥26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685876MDBBG32-250-HN-M9BW32250(-) RcD-M9BW(-) 2ヶ付
¥26,020
¥23,980
¥26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685885MDBBG32-300-RN-M9BM32300(-) RcD-M9BM(-) 2ヶ付
¥26,350
¥23,980
¥26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685894MDBBG32-325-RN-M9BL32325(-) RcD-M9BL(-) 2ヶ付
¥27,230
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685903MDBBG32-350-RL-M9BW32350(-) RcD-M9BW(-) 2ヶ付
¥27,500
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685912MDBBG32-400-RN-M9BL32400(-) RcD-M9BL(-) 2ヶ付
¥27,780
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685928MDBBG32-280-RN-M9BWZ32280(-) RcD-M9BWZ(-) 2ヶ付
¥27,890
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685937MDBBG32-250-HN-M9BWSDPC32250(-)RcD-M9BWSDPC(-)2ヶ付
¥30,420
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685946MDBBG32-100-RN-M9BASDPC32100(-)RcD-M9BASDPC(-)2ヶ付
¥30,420
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする