曜日別特売

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBT32)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBT32) - SMC
ジャバラ
なし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポートねじの種類
オートスイッチ追記号
オートスイッチ種類
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38693384MDBBT32-100-RN100(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693393MDBBT32-75-HL75(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693402MDBBT32-200-RN200(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥20,300
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693418MDBBT32-250-HL250(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥21,230
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693427MDBBT32-400-HN400(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥22,500
¥20,980
¥23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693436MDBBT32-250-RN-A93L250(-) RcD-A93L(-) 2ヶ付
¥25,470
¥23,980
¥26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693445MDBBT32-75-RN-M9BL75(-) RcD-M9BL(-) 2ヶ付
¥25,740
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693454MDBBT32-75-RL-M9BWL75(-) RcD-M9BWL(-) 2ヶ付
¥26,680
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693463MDBBT32-400-HN-A93L400(-) RcD-A93L(-) 2ヶ付
¥27,120
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693472MDBBT32-250-RN-M9BL250(-) RcD-M9BL(-) 2ヶ付
¥27,670
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693488MDBBT32-200-HN-A54200(-) RcD-A54(-) 2ヶ付
¥28,110
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693497MDBBT32-200-HL-A54200(-) RcD-A54(-) 2ヶ付
¥28,490
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693506MDBBT32-80-HL-M9BAL80(-) RcD-M9BAL(-) 2ヶ付
¥28,600
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693515MDBBT32-90-HL-F5BAL90(-)RcD-F5BAL(-)2ヶ付
¥32,230
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693524MDBBT32-350-HL-J59WL350(-)RcD-J59WL(-)2ヶ付
¥33,550
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする