曜日別特売

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBT40)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBT40) - SMC
ジャバラ
なし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全29種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポートねじの種類
オートスイッチ追記号
オートスイッチ種類
29種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38693533MDBBT40-150-HN150(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693542MDBBT40-150-RN150(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693558MDBBT40-100-HN-XC30100(-)Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥21,400
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693567MDBBT40-150-HL150(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥21,510
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693576MDBBT40-180-HN180(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥21,620
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693585MDBBT40-400-HN400(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥24,260
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693594MDBBT40-100-HN-A54ZS100(-) RcD-A54Z(S) 1ヶ付
¥24,750
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693603MDBBT40-100-RL-A93100(-) RcD-A93(-) 2ヶ付
¥24,810
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693612MDBBT40-450-HN450(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥24,920
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693628MDBBT40-200-HN-M9NLS200(-) RcD-M9NL(S) 1ヶ付
¥24,970
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693637MDBBT40-410-HL410(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥25,470
¥23,980
¥26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693646MDBBT40-460-HL460(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥26,130
¥23,980
¥26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693655MDBBT40-150-HL-M9BW150(-) RcD-M9BW(-) 2ヶ付
¥28,220
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693664MDBBT40-700-HN700(-)Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥28,220
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693673MDBBT40-100-HN-A54Z100(-) RcD-A54Z(-) 2ヶ付
¥29,540
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693682MDBBT40-365-WN365(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥29,700
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693698MDBBT40-300-RN-M9BL300(-) RcD-M9BL(-) 2ヶ付
¥29,760
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693707MDBBT40-275-HN-M9NL275(-) RcD-M9NL(-) 2ヶ付
¥29,980
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693716MDBBT40-200-RN-M9BWL-XC30200(-)RcD-M9BWL(-)2ヶ付
¥30,090
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693725MDBBT40-300-HN-M9BWL300(-) RcD-M9BWL(-) 2ヶ付
¥30,310
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693734MDBBT40-310-HL-F5BALS310(-)RcD-F5BAL(S)1ヶ付
¥30,310
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693743MDBBT40-500-HL-A93L500(-) RcD-A93L(-) 2ヶ付
¥30,750
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693752MDBBT40-400-HL-M9BAL400(-) RcD-M9BAL(-) 2ヶ付
¥33,830
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693768MDBBT40-100-RN-Y7BASBPC100(-)RcD-Y7BASBPC(-)2ヶ付
¥36,470
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693777MDBBT40-410-HL-F5BAL410(-)RcD-F5BAL(-)2ヶ付
¥38,120
¥34,980
¥38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693786MDBBT40-356-WN-A54L356(-) RcD-A54L(-) 2ヶ付
¥38,170
¥34,980
¥38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693795MDBBT40-460-HL-F5BAL460(-)RcD-F5BAL(-)2ヶ付
¥38,780
¥34,980
¥38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693804MDBBT40-500-HL-F5BAL500(-)RcD-F5BAL(-)2ヶ付
¥38,780
¥34,980
¥38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38693813MDBBT40-700-HL-F5BAL3700(-)RcD-F5BAL(3)3ヶ付
¥47,910
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする