曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-50JZ)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-50JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38718435MDBD100-50JZ(-) オートスイッチなし
31,190
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38718444MDBD100-50JZ-A54SA54
34,380
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38718453MDBD100-50JZ-A93LA93
35,260
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38718462MDBD100-50JZ-A54LA54
39,110
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38718478MDBD100-50JZ-W-A93LA93
40,470
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38718487MDBD100-50JZ-NW-A93LA93
44,050
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする