MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-550Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-550Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)550クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38718898MDBD100-550Z
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718907MDBD100-550Z-W
51,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718916MDBD100-550Z-M9BW
52,420
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718925MDBD100-550Z-M9BL
52,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718934MDBD100-550Z-W-M9BW
57,630
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718943MDBD100-550Z-W-M9NW
57,630
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718952MDBD100-550Z-W-XC7
62,420
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする