曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-700Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-700Z) - SMC
ストローク(mm)
700
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38719406MDBD100-700Z
51,870
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38719415MDBD100-700Z-W
57,080
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38719424MDBD100-700Z-M9B
57,480
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38719433MDBD100-700Z-M9BW
58,030
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38719442MDBD100-700Z-A54
59,130
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38719458MDBD100-700Z-A54L
59,790
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38719467MDBD100-700Z-W-M9BW
63,240
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38719476MDBD100-700Z-W-A54
64,340
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38719485MDBD100-700Z-W-A54L
65,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38719494MDBD100-700Z-NW-M9BL
66,930
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38719503MDBD100-700Z-B35-X1184
99,280
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする