MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD32-600Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD32-600Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)600 クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38725837 MDBD32-600Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
18,430
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38725846 MDBD32-600Z-NW
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
21,230
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38725855 MDBD32-600Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
24,590
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38725864 MDBD32-600Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
25,140
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38725873 MDBD32-600Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
25,800
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38725882 MDBD32-600Z-NW-A93L
CADデータダウンロード
A93
25,850
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38725898 MDBD32-600Z-A54L
CADデータダウンロード
A54
26,900
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38725907 MDBD32-600Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
27,450
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38725916 MDBD32-600Z-N-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
27,780
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38725925 MDBD32-600Z-NW-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
27,940
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38725934 MDBD32-600Z-NW-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
28,600
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする