曜日別特売

MD Series(MDBD40-250)

MD Series(MDBD40-250) - SMCMD Series(MDBD40-250) - SMCMD Series(MDBD40-250) - SMCMD Series(MDBD40-250) - SMC
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38730326MDBD40-250-XC3DD
15,350
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38730335MDBD40-250-A54-XC3BB
23,160
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38730344MDBD40-250-A54L-XC3BB
23,820
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38730353MDBD40-250-A54Z-XC3DD
24,590
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする