曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD40-320Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD40-320Z) - SMC
作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rcジャバラ(-) なしストローク(mm)320チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38731945MDBD40-320Z40320(-) オートスイッチなし
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38731954MDBD40-320Z-A9340320A93
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38731963MDBD40-320Z-M9BW40320M9BW
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38731972MDBD40-320Z-A54L40320A54
25,140
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38731988MDBD40-320Z-M9BAL40320M9BA
25,690
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38731997MDBD40-320Z-W-M9BW40320M9BW
25,770
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38732006MDBD40-320Z-W-M9BWL40320M9BW
26,430
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38732015MDBD40-320Z-N-A54L40320A54
27,120
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする