MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-1200Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-1200Z) - SMC
ストローク(mm)
1200
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38737554MDBD50-1200Z(-) オートスイッチなし
¥48,350
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38737563MDBD50-1200Z-W(-) オートスイッチなし
¥50,920
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38737572MDBD50-1200Z-M9BWM9BW
¥54,840
¥49,980
¥54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38737588MDBD50-1200Z-M9NLM9N
¥55,170
¥49,980
¥54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38737597MDBD50-1200Z-M9BZM9B
¥55,720
¥49,980
¥54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38737606MDBD50-1200Z-W-M9BALM9BA
¥59,720
¥53,980
¥59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする