SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-1300Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1300
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38752008
MDBD63-1300Z-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
62,100
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38752017
MDBD63-1300Z-A54
CADデータダウンロード
¥
62,540
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38752026
MDBD63-1300Z-A54-XC68
CADデータダウンロード
¥
68,530
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください