MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-60Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-60Z) SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)60 クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38774304 MDBD80-60Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
24,230
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38774313 MDBD80-60Z-W
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
28,800
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38774322 MDBD80-60Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
31,240
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38774338 MDBD80-60Z-N-A93
CADデータダウンロード
A93
31,410
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38774347 MDBD80-60Z-A54
CADデータダウンロード
A54
31,680
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38774356 MDBD80-60Z-NW
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
32,380
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38774365 MDBD80-60Z-W-A93
CADデータダウンロード
A93
32,410
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする