SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-70Z)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38774846
MDBD80-70Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
24,230
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38774855
MDBD80-70Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
30,030
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38774864
MDBD80-70Z-A54
CADデータダウンロード
A54
¥
31,680
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください