SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-780Z)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
780
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38775607
MDBD80-780Z-A54
CADデータダウンロード
A54
¥
52,420
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38775616
MDBD80-780Z-W-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
55,350
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください