SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-980Z)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
980
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38776158
MDBD80-980Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
50,680
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38776167
MDBD80-980Z-A54L
CADデータダウンロード
A54
¥
58,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください