SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-525Z)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
525
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38783937
MDBF100-525Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
46,260
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38783946
MDBF100-525Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
52,530
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください