SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-100NZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38797203
MDBF40-100NZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38797212
MDBF40-100NZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
17,990
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください