SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-425Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
425
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38805384
MDBF40-425Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
17,990
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38805393
MDBF40-425Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
22,610
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38805402
MDBF40-425Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
25,360
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください