SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-525Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
525
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38807256
MDBF40-525Z-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
26,680
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38807274
MDBF40-525Z-A54-XC68
CADデータダウンロード
¥
29,760
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください