SMC
MD Series(MDBF40-694NZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
694
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38808613
MDBF40-694NZ-XC68
CADデータダウンロード
¥
24,260
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください