曜日別特売

MD Series(MDBF50-100)

MD Series(MDBF50-100) - SMCMD Series(MDBF50-100) - SMCMD Series(MDBF50-100) - SMCMD Series(MDBF50-100) - SMCMD Series(MDBF50-100) - SMCMD Series(MDBF50-100) - SMCMD Series(MDBF50-100) - SMC
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38810388MDBF50-100-XC3AC
18,480
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38810397MDBF50-100-XC3AD
18,480
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38810406MDBF50-100-XC3AB
18,480
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38810415MDBF50-100-A54Z-XC3BB
27,500
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38810424MDBF50-100-A54Z-XC3DD
27,500
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38810433MDBF50-100-M9N-XB5
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38810442MDBF50-100-J59WL-XC3DD
29,480
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする