SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-30NZ)
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ジャバラ
(-) なし
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38818054
MDBF50-30NZ
CADデータダウンロード
50
30
¥
17,270
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください