SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-320Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
320
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38818264
MDBF50-320Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
24,530
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38818273
MDBF50-320Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
28,930
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38818282
MDBF50-320Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
30,470
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38818298
MDBF50-320Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
31,020
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください