SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-335Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
335
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38818492
MDBF50-335Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
24,530
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38818508
MDBF50-335Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
31,020
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38818517
MDBF50-335Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
31,680
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38818526
MDBF50-335Z-A54L
CADデータダウンロード
A54
¥
32,780
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください