曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-350JZ)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-350JZ) - SMC
作動方式複動片ロッドストローク(mm)350チューブ内径(Φmm)50内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38818578MDBF50-350JZ50350
31,350
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38818587MDBF50-350JZ-M9BWS50350
34,320
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38818596MDBF50-350JZ-J59WS50350
36,250
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38818605MDBF50-350JZ-M9BWL50350
38,500
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38818614MDBF50-350JZ-A5450350
38,940
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38818623MDBF50-350JZ-A54L50350
39,600
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする